Referencia
Optibelt:HF 2750 20
Rubix:231875
gyártó:1803557
EAN:4014486173611



Termék leírás : OPTIBELT HF 2750 20 Laposszíj - 1803557
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2750 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 20 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
