Referencia
Optibelt:HF 3100 25
Rubix:10463815
gyártó:1993369
EAN:4014486179408



Termék leírás : OPTIBELT HF 3100 25 Laposszíj - 1993369
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 3100 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 25 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
