Referencia
Optibelt:HF 600 20
Rubix:10477136
gyártó:1798760
EAN:4014486125863



Termék leírás : OPTIBELT HF 600 20 Laposszíj - 1798760
Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 600 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 20 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
