Laposszíjak Optibelt HF 630 25

OPTIMAX HF 601-700

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:HF 630 25
Rubix:10468614
gyártó:1828830
EAN:4014486126556
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső hossz630 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT HF 630 25 Laposszíj - 1828830


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Technikai információk


Jellemzők
Belső hossz630 mm
Övszélesség25 mm
Profil150 type
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre