Referencia
Optibelt:HF 980 20
Rubix:10462834
gyártó:1978296
EAN:4014486137620



Termék leírás : OPTIBELT HF 980 20 Laposszíj - 1978296
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 980 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 20 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
