Tapadókorongok és puha tapadókorongok SMC ZP2-B05MUGS

Pad Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ZP2-B05MUGS
Rubix:10241668
gyártó:ZP2-B05MUGS
EAN:3618036475210
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő2 mm

Dokumentumok

Termék leírás : Vákuumkorong átméro 5mm, lapos, Anyaga: vezetoképes szilikon


SMCs series ZP, ZP2 and ZP3 vacuum pads offer a complete line of pad options to meet all of your handling and transfer needs. ? A wide range of sizes, shapes and materials allow design engineers the flexibility to choose the appropriate pad configuration, making the ZP, ZP2, and ZP3 suitable for a variety of routine and unusual lifting applications.

Erősségek

•Heavy duty vacuum pad
Replacement part
Five different materials available

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre