Rezgéscsillapító csapágy Mecaline 862268
Parallel blocks
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:862268
Rubix:10174614
EAN:3660338169830



Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Rezgécsillapító gumibak D25,5 mm H10 mm M8-1 - 862268
Mecaline anti-vibration mounts are designed to damp vibration, shocks and noise. Available in a range of profiles and fastening options
Erősségek
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Alkalmazások
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Technikai információk
Jellemzők
| Modell | 1 threaded rod |
|---|---|
| Anyag | gumi |
| Magasság | 10 mm |
| Külső átmérő | 25.5 mm |
| Menetátmérő | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre