Rezgéscsillapító csapágy Mecaline 862276

Parallel blocks

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:862276
Rubix:10174676
EAN:3660338169915
brand logo

Műszaki összefoglalás

Modell1 threaded rod
Anyaggumi
Magasság20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Rezgécsillapító gumibak D25,5 mm H20 mm M6-1 - 862276


Mecaline anti-vibration mounts are designed to damp vibration, shocks and noise. Available in a range of profiles and fastening options

Erősségek

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Alkalmazások

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technikai információk


Jellemzők
Modell1 threaded rod
Anyaggumi
Magasság20 mm
Külső átmérő25.5 mm
Menetátmérő6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre