Rezgéscsillapító csapágy Mecaline 862292

Parallel blocks

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:862292
Rubix:10174659
EAN:3660338170072
brand logo

Műszaki összefoglalás

Modell2 threaded rods
Anyaggumi
Magasság22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Rezgécsillapító gumibak D30mm H22mm M8-2 - 862292


Mecaline anti-vibration mounts are designed to damp vibration, shocks and noise. Available in a range of profiles and fastening options

Erősségek

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Alkalmazások

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technikai információk


Jellemzők
Modell2 threaded rods
Anyaggumi
Magasság22 mm
Külső átmérő30 mm
Menetátmérő8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre