Rezgéscsillapító csapágy Mecaline 867801
Parallel blocks
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:867801
Rubix:10169754
EAN:3660338217241



Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Rezgécsillapító gumibak D40mm H30mm M8-2 - 867801
Mecaline anti-vibration mounts are designed to damp vibration, shocks and noise. Available in a range of profiles and fastening options
Erősségek
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Alkalmazások
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Technikai információk
Jellemzők
| Modell | 2 threaded rods |
|---|---|
| Anyag | acél |
| Magasság | 30 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre