Rögzítő henger Festo DHPS-10-A-NO
Parallel Gripper
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DHPS-10-A-NO
Rubix:521488
gyártó:1254041
EAN:4052568229153

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Párh. megfogó DHPS-10-A-NO 1254041
Parallel gripper DHPS-10-A-NO Size=10, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 132,5 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 3 mm |
| Erő | 80 N |
| Hengerátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre