Befogók Festo HGPL-63-60-A-B

Parallel Gripper

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HGPL-63-60-A-B
Rubix:517107
gyártó:3361492
EAN:4052568269296
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó HGPL-63-60-A-B 3361492


parallel gripper HGPL-63-60-A-B Size=63, Stroke per gripper jaw=60 mm, Max. replacement accuracy=< 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,2 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,05 mm
parallel gripper HGPL-63-60-A-B Size=63, Stroke per gripper jaw=60 mm, Max. replacement accuracy=< 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,2 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,05 mm

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket63 mm
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre