Befogók Festo DHPC-6-A-B-1

Parallel Gripper

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:DHPC-6-A-B-1
Rubix:10457247
gyártó:8116739
EAN:4052568553937
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó DHPC-6-A-B-1 8116739


Erősségek

•Dust protection
•Resilient and precise ball guide
•High gripping forces

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket4 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás8 bar
Csatlakozáspneumatic connection underneath (m3)
Sorozatdhpc
Karosszéria anyagaalumínium
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre