Referencia
Festo:DHPC-20-A-S-2
Rubix:10457190
gyártó:8116819
EAN:4052568563943

Termék leírás : FESTO Párh. megfogó DHPC-20-A-S-2 8116819
Erősségek
•Dust protection
•Resilient and precise ball guide
•High gripping forces
•Resilient and precise ball guide
•High gripping forces
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 5 mm |
|---|---|
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
| Csatlakozás | pneumatic connection on the side (m5) |
| Sorozat | dhpc |
| Karosszéria anyaga | alumínium |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre