Tartozékok / pótalkatrészek profilsín-vezetőkhöz Festo EAMM-U-60-D40-50GA-91
Parallel kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-U-60-D40-50GA-91
Rubix:512555
gyártó:8058935
EAN:4052568289294
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-60-D40-50GA-91 8058935
Parallel kit EAMM-U-60-D40-50GA-91 suitable for electric actuators. Size=60, Mounting position=indifferent, Max. rotational speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre