Tartozékok / pótalkatrészek profilsín-vezetőkhöz Festo EAMM-U-86-D40-84AA-102
Parallel kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-U-86-D40-84AA-102
Rubix:512535
gyártó:8058976
EAN:4052568289492
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-86-D40-84AA-102 8058976
Parallel kit EAMM-U-86-D40-84AA-102 suitable for electric actuators. Size=86, Mounting position=any, Max. rotational speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity of the air=0 - 95 %
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre