Tartozékok / pótalkatrészek profilsín-vezetőkhöz Festo EAMM-U-86-D60-82AA-102

Parallel kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-U-86-D60-82AA-102
Rubix:512525
gyártó:8058992
EAN:4052568289591
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-86-D60-82AA-102 8058992


Parallel kit EAMM-U-86-D60-82AA-102 suitable for electric actuators. Size=86, Mounting position=any, Max. rotational speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative air humidity=0 - 95 %

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre