Tartozékok / pótalkatrészek profilsín-vezetőkhöz Festo EAMM-U-110-D60-88A-120
Parallel kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-U-110-D60-88A-120
Rubix:512491
gyártó:8059044
EAN:4052568289935
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-110-D60-88A-120 8059044
Parallel kit EAMM-U-110-D60-88A-120 suitable for electric actuators. Size=110, Mounting position=any, Max. rotational speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative air humidity=0 - 95 %
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre