Tartozékok / pótalkatrészek profilsín-vezetőkhöz Festo EAMM-U-110-D60-120GA-120

Parallel kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-U-110-D60-120GA-120
Rubix:512490
gyártó:8059046
EAN:4052568289942
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-110-D60-120GA-120 8059046


parallel kit EAMM-U-110-D60-120GA-120 suitable for electric actuators. Taille=110, Mounting position=indifferent, Max. rotational speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative air humidity=0 - 95 %

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre