Tartozékok / pótalkatrészek profilsín-vezetőkhöz Festo EAMM-U-86-S48-70A-177
Parallel kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-U-86-S48-70A-177
Rubix:512510
gyártó:8059016
EAN:4052568289744
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-86-S48-70A-177 8059016
parallel kit EAMM-U-86-S48-70A-177 suitable for electric actuators. Size=86, Mounting position=indifferent, Max. rotational speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative air humidity=0 - 95 %
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre