Befogók SMC MHZ2-20SN

Parallel Style Air Gripper

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MHZ2-20SN
Rubix:10258952
gyártó:MHZ2-20SN
MHZ2, Air Gripper, Parallel Type, Standard

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Párhuzamos megfogó, 2-ujjas, átméro 20mm egyszeres muködésu,


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
•Standard parallel type air gripper
•Bore sizes from 6 mm to 40 mm
•Double acting and Single acting available
•Auto switch capable
•Improved rigidity of guide rail

Bore Size: 20mm
Action: S (Single Acting N.O.)
Finger Position: N (Narrow Type)
Body Option: Basic
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket10 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre