Vágókorong Pferd Tools DG 125 x 1,4 x 22,23 FL SG
Vágókorong Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:DG 125 x 1,4 x 22,23 FL SG
Rubix:10453878
gyártó:68000032
EAN:4007220801079



Termék leírás : PFERD Gyémántszemcsés Vágókorong Dg 125X1.4X22.23 Fl Sg P801079, 68000032
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 125 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1.4 mm |
| Csiszolóanyag | gyémánt |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Max. sebesség | 79.85 m/s |
| Sorozat | performance line sg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
