Forgómaró reszelő Pferd Tools KUD 1210/6 MICRO
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:KUD 1210/6 MICRO
Rubix:10449547
gyártó:21112876
EAN:4007220953112



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Kud 1210/6 Micro P953112, 21112876
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 51 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | befejező megmunkálás |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
