Lamellás kerék Pferd Tools F 5005/6 A 60

Lamellás kerék Pferd Tools

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:F 5005/6 A 60
Rubix:10451419
gyártó:44418066
EAN:4007220950968
PFERD Mounted flap wheel F 5005/6 A 60

Műszaki összefoglalás

Szemcse60
Külső átmérő50 mm
Hossz40 mm

Termék leírás : PFERD Lamellás Csapos Csiszoló F 5005/6 A 60 P950968, 44418066


Abrasive: Aluminium oxide A General use on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919. For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded

Technikai információk


Jellemzők
Szemcse60
Külső átmérő50 mm
Hossz40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre