Forgómaró reszelő Pferd Tools ZYAS 0613/3 Z5
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZYAS 0613/3 Z5
Rubix:10450177
gyártó:21200453
EAN:4007220049549

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Zyas 0613/3 Z5 P049549, 21200453
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
