Forgómaró reszelő Pferd Tools ZYAS 1225/8 Z3 PLUS
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZYAS 1225/8 Z3 PLUS
Rubix:10450318
gyártó:21100528
EAN:4007220045183

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Zyas 1225/8 Z3 Plus P045183, 21100528
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
