Két csapágyas egységek SKF FSNLD 520-617

Pillow block housing divided, made of spheroidal graphite iron SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FSNLD 520-617
Rubix:287540
gyártó:297142
EAN:7316573298021
SKF PILLOW BLOCK FSNLD 520/617

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság320 mm
Tengelymagasság112 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ágyazat csapágyházak FSNLD 520-617 [SKF]


Split pillow block housing made of spheroidal graphite iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg18650 g
Belső átmérő95 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság320 mm
Tengelymagasság112 mm
Magasság218 mm
Hossz380 mm
Tömítéswithout
Lyukak száma4
Külső átmérő180 mm
Szélesség110 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre