Referencia
SKF:SYNT 55 L
Rubix:257522
gyártó:382344
EAN:7316574294527


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 210 mm |
| Tengelymagasság | 70 mm |
Termék leírás : Álló házas egységek SYNT 55 L [SKF]
Pillow (plummer) block roller bearing units and take-up roller bearing units consist of a spherical or tapered roller bearing mounted in a non-split housing that can be bolted to a support surface. This variant has a spherical roller bearing, a two-bolt base and SKF ConCentra locking, creating a true concentric tight fit, and setting the correct internal clearance within the bearing. The units are sealed and lubricated and ready to use. This bearing unit covers a wide range of requirements, in metric dimensions.
Erősségek
- Ready to mount
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 210 mm |
| Tengelymagasság | 70 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 70 mm |
| Külső átmérő | 137 mm |
| Magasság | 137 mm |
| Hossz | 255 mm |
| Sorozat | synt |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 137000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 125000 N |
| Szélesség | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre