Pneumatikus irányított szelep SMC VP744-5DZ1-04F-X538

Pilot Poppet Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:VP744-5DZ1-04F-X538
Rubix:10412030
gyártó:VP744-5DZ1-04F-X538
EAN:3618036559729
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek VP744-5DZ1-04F-X538


High flow capacity:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Low power consumption: 1.8W(DC).Possible to use as either selector valve or divider valve.Changeable from normallyclosed style to normally open style. Vacuum applicable: Up to –101.2kPa.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
•Redundancy.
•Modular connection to FRL unit.

Series: VP700
Pilot Specification: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: Conduit G1/2
Check Valve: None

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma3
Térfogatáram2315 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre