Referencia
Festo:VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2
Rubix:10455982
gyártó:3412428
EAN:4052568460068

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 3.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Termék leírás : FESTO Tömloszelep VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S& 3412428
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S& pinch valve
Technikai információk
Jellemzők
| Minimális üzemi nyomás | 3.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
| Átfolyás | 5000 l/h |
| Csatlakozó mérete | 1/2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre