• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Kör keresztmetszetű hengerek
    7. R480643174

    Kör keresztmetszetű hengerek Aventics R480643174

    Piston Rod Cylinder

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R480643174
    Rubix:10208981
    gyártó:R480643174
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Hengerátmérő12 mm
    Hengerlöket30 mm

    Termék leírás : R480643174


    Technikai információk


    Jellemzők
    Hengerátmérő12 mm
    Hengerlöket30 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Körhenger, átm. 32 löket 50mm, CDG1BA32TF-50ZSMC Leszorító henger, átm. 40, ny.szög 135°, CKZT40-135T0822060529 - GPC-DA-012-0150-E-BBSMC ISO-15552 henger, átm.32, löket 400mm, C96SDB32-400CR480148059 - PRA-DA-100-0025-0-2-2-3-1-1-BAS0822431302 - MNI-SA-12-0025-U-31-01-1-00-000-000822062700 - GPC-DA-020-0010-TL-BBSMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 1610mm, C96SDB50-1610CSMC Miniaturhenger, átm. 16, löket 30, CJ2B16-30ZSMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 290mm, C96SDB50-290C0822062102 - GPC-DA-020-0030-BV-BBSMC Rozsdamentes henger, átm. 10, löket 60, CDJ5B10SR-60-BSMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 980mm, C96SDB50-980CSMC ISO-VDMA-Henger, C95SDB200-125SMC ISO-15552 henger, átm.100, löket 250mm, C96SB100-250C
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe