Forgatható fej SKF SAL 17 ES

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SAL 17 ES
Rubix:260068
gyártó:22272
EAN:7316577105035
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Fejátmérő47 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Rúdfejek SAL 17 ES [SKF]


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg188 g
Belső átmérő17 mm
Fejátmérő47 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsal
Belső mentm 16
Dinamikus terhelhetőség21.2 N
Hossz94 mm
Külső átmérő47 mm
  • Elérhető