Forgatható fej SKF SI 12 E

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SI 12 E
Rubix:24251
gyártó:23269
EAN:7316577002877
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Fejátmérő35 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SI 12 E gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg100,6 g
Belső átmérő12 mm
Fejátmérő35 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsi
Belső mentm 12
Dinamikus terhelhetőség10.8 N
Hossz69 mm
Külső átmérő35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre