Forgatható fej SKF SIL 25 C

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SIL 25 C
Rubix:543492
gyártó:23471
EAN:7316577003614
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Fejátmérő65 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SIL 25 C gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg663 g
Belső átmérő25 mm
Fejátmérő65 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsil
Belső mentm 24x2
Dinamikus terhelhetőség51 N
Hossz128 mm
Külső átmérő65 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre