Forgatható fej SKF SAL 35 TXE-2LS

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SAL 35 TXE-2LS
Rubix:234260
gyártó:180870
EAN:7316572052648
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Fejátmérő84 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SAL 35 TXE-2LS gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals
Rod end, maintenance-free with external thread, steel/PTFE-fabric sliding pair, sealing washers on both sides.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)171x36x36 mm
Logisztikai Tömeg1313,6 g
Belső átmérő35 mm
Fejátmérő84 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsal
Súly1.3 kg
Dinamikus terhelhetőség224000 N
Szög6 °
Vastagság22 mm
Furatátmérő35 mm
Csatlakozásaußengewinde links (m 36x3)
AlapértelmezettISO 965-1:1998; ISO 12240-4:1998
Hossz174 mm
Külső átmérő84 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre