Forgatható fej SKF SIL 50 TXE-2LS

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SIL 50 TXE-2LS
Rubix:542631
gyártó:180571
EAN:7316572049211
SKF ROD END FEMALE SIL 50 TXE-2LS

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Fejátmérő114 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SIL 50 TXE-2LS gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)251x70x112 mm
Logisztikai Tömeg4599,8 g
Belső átmérő50 mm
Fejátmérő114 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsil
Belső mentm 52x3 (links)
Súly4.5 kg
Dinamikus terhelhetőség440000 N
Szög6 °
Vastagság31 mm
Furatátmérő50 mm
Hossz254 mm
Külső átmérő114 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre