Merev csövek Festo PM-6
Plastic-Coated metal tube PM
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PM-6
Rubix:473537
gyártó:9087
EAN:4052568020361
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Többrétegu cso PM-6 9087
Plastic-coated metal tube PM-6 Suitable for use with QS push-fit fittings. Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=25 mm, Inside diameter=5,2 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 30 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Plastic-coated metal tube PM-6 9087
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 40,18 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre