Referencia
Festo:PU-9-SW
Rubix:10237381
gyártó:12134

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PU-9-SW 12134
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 9 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 11.6 mm |
| Szín | fekete |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Min. hőfok | -35 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre