Kör keresztmetszetű hengerek SMC MDUB40TF-100DMZ

Plate Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MDUB40TF-100DMZ
Rubix:10246193
gyártó:00752910
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Ováldugattyús-henger, átm. 40, löket 100 dugattyúrúdvég küls


The MU plate cylinder, with its elliptical design, provides a low profile while maintaining force output. The MU cylinder can eliminate the need for higher operating pressures that may be required for typical flat cylinders. The oval piston shape also provides an intrinsic non-rotating function without having to use a rod with flats, offering increased bearing and seal life.

Erősségek

•Single acting, spring return/extend, plate cylinder
Possible to mount without brackets
Auto switch mounting grooves prevent projection of auto switches
Auto switches can be mounted in 4 directions
Strokes up to 20mm

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket100 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre