Kör keresztmetszetű hengerek SMC MDUB50TF-10DMZ
Plate Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:MDUB50TF-10DMZ
Rubix:10246273
gyártó:00752981

Dokumentumok
Termék leírás : Ováldugattyús-henger, átm. 50, löket 10 dugattyúrúdvég külso
The MU plate cylinder, with its elliptical design, provides a low profile while maintaining force output. The MU cylinder can eliminate the need for higher operating pressures that may be required for typical flat cylinders. The oval piston shape also provides an intrinsic non-rotating function without having to use a rod with flats, offering increased bearing and seal life.
Erősségek
•Single acting, spring return/extend, plate cylinder
Possible to mount without brackets
Auto switch mounting grooves prevent projection of auto switches
Auto switches can be mounted in 4 directions
Strokes up to 20mm
Possible to mount without brackets
Auto switch mounting grooves prevent projection of auto switches
Auto switches can be mounted in 4 directions
Strokes up to 20mm
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 50 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 10 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre