Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQH-D-S14-Q12-P10
Plug Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQH-D-S14-Q12-P10
Rubix:516403
gyártó:578316
EAN:4052568060190

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó NPQH-D-S14-Q12-P10 578316
Plug connector NPQH-D-S14-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=11 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 28,1 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | plug-in sleeve ø 14 mm (qs-14) |
| Csatlakozás 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre