Csatlakozók / Kábelek Festo NEBV-HSG2-P-1-N-LE2

Plug socket

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
Rubix:522904
gyártó:566667
EAN:4052568057442
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kábel+csatl. NEBV-HSG2-P-1-N-LE2 566667


plug socket with cable NEBV-HSG2-P-1-N-LE2 Assembly Position=Any, Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C
Plug socket with cable NEBV-HSG2-P-1-N-LE2 566667

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre