Referencia
Festo:NECC-S1G9-C2-M
Rubix:518558
gyártó:576031
EAN:4052568224189
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Dugasz NECC-S1G9-C2-M 576031
plug NECC-S1G9-C2-M Height=39,4 mm, Length=58 mm, Permissible cable diameter=8 mm, Permissible cable diameter=8 mm, Fieldbus interface=Sub-D, 9-pin, socket
Technikai információk
Jellemzők
| Csőátmérő | 8 mm |
|---|---|
| Max. hőfok | 70 °C |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Csatlakozás | sub-d, 9-polig, contactdoos |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre