Referencia
Festo:NEFC-S1G25-C2W25-S6
Rubix:520569
gyártó:8001372
EAN:4052568109516
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Dugasz NEFC-S1G25-C2W25-S6 8001372
plug NEFC-S1G25-C2W25-S6 25-pin, Sub-D plug connector, each wire can be assembled individually using screw terminals. Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS)
Technikai információk
Jellemzők
| Max. hőfok | 50 °C |
|---|---|
| Csatlakozás | 25-polige sub-d stekkerconnector |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre