Referencia
Festo:NPQR-D-Q10-E
Rubix:10458641
gyártó:8085700
EAN:4052568454913

Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó NPQR-D-Q10-E 8085700
Push-In connector stainless steel NPQR-D-Q10-E 8085700
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | tube outside-ø 10 mm |
|---|---|
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre