Referencia
Festo:NPQR-D-Q12-Q10
Rubix:10458648
gyártó:8085707
EAN:4052568454968

Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó NPQR-D-Q12-Q10 8085707
Push-In connector stainless steel NPQR-D-Q12-Q10 8085707
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | for external tube diameter 12 mm |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | for external tube diameter 10 mm |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre