Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQR-D-Q6-Q4
Plug
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQR-D-Q6-Q4
Rubix:10458637
gyártó:8085704
EAN:4052568454937




Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó NPQR-D-Q6-Q4 8085704
Push-In connector stainless steel NPQR-D-Q6-Q4 8085704
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 6 mm |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | 4 mm |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre