Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQR-H-Q10-E
Plug
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQR-H-Q10-E
Rubix:10458645
gyártó:8085732
EAN:4052568455101



Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Pillanat-csatl. NPQR-H-Q10-E 8085732
Use in areas with higher pressure ranges and humidity. Tubing PUN-H-SF is resistant to kinking and hydrolysis and is suitable for water applications.
Erősségek
•Stainless steel push-in fitting
Maximum corrosion resistance CRC4 and chemical resistance
Maximum corrosion resistance CRC4 and chemical resistance
Alkalmazások
Water
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 10 mm |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | 10 mm |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre