Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQR-L-Q8-E
Plug
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQR-L-Q8-E
Rubix:10458663
gyártó:8085711
EAN:4052568454999




Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó NPQR-L-Q8-E 8085711
NPQR-L-Q8-E CONNECTOR
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | voor slang buiten-ø 8 mm |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | voor slang buiten-ø 8 mm |
| Max. hőfok | 150 °C |
| Csőátmérő | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre