Referencia
Festo:NPQR-T-Q6-E
Rubix:10458635
gyártó:8085717
EAN:4052568455033

Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó NPQR-T-Q6-E 8085717
Push-in T-connector stainless steel NPQR-T-Q6-E 8085717
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | push-in fitting for 6 mm o.d. tube |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | push-in fitting for 6 mm o.d. tube |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre